Beli harga karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  2. monotaro Karet Gelang
    68%
    Mulai

    Rp62.900

    monotaro Karet Gelang
    Deskripsi:
    Packaging, as for unity
    atribut:
    • Count: #16
    • Cutting Width (mm): 1.1
    • Folding diameter (mm): 60
    • Color: Candy
    • Thickness (mm): 1
    • Number: Approx. 3200
    • Material: Natural rubber
  3. Hikari Protective Rubber
    Mulai

    Rp21.900

    Hikari Protective Rubber
    Deskripsi:
    Usage:Door stopper
    atribut:
    • Accessories: Screw
    • Material: Natural rubber
  4. monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)
    Deskripsi:
    Anti-vibration mat, the material of the packing.
    atribut:
    • Material: Natural rubber
    • Color: black
    • Rubber Hardness: 64
    • Type: Rubber sheet
  5. TRUSCO Press Caster (Rubber Wheel) (Roda Karet)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Press Caster (Rubber Wheel) (Roda Karet)
    atribut:
    • Specifications: Rigid Caster
  6. Hikari Natural Rubber Plate
    Mulai

    Rp13.900

    Hikari Natural Rubber Plate
    atribut:
    • Material: Natural rubber (NR)
    • Thickness (mm): 2
    • Width (mm): 100
    • Length (mm): 100
    • Working Temperature Range: -30 to 70degrees
    • Color: Black
    • Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
  7. monotaro Keset Karet Lubang
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Keset Karet Lubang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karet
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Regenerated rubber
    • Hole Diameter (phi mm): About 25
    • Thickness (mm): 11
    • Dimensions (mm): 910x1520
  8. Hikari Rubber Plate, Natural, Black
    Mulai

    Rp13.900

    Hikari Rubber Plate, Natural, Black
    atribut:
    • Material: Natural rubber (NR)
    • Thickness (mm): 5
    • Diameter (mm): 50
    • Working Temperature Range: -30 to 70degrees
    • Color: Black
    • Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
  9. Non Brand Karet Gelang
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Karet Gelang
    atribut:
    • Size: 0.5kg
  10. DATALOGIC Barcode Scanner Magellan Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp5.299.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Magellan Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    MAGELLAN USB KIT, STRAIGHT CABLE 8-0734-10
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.0x7.5x13.8
    • Image Capture: 1 MP; 1280 x 800 pixels; Graphic Formats: JPEG, BMP
    • Reading Angle: Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
    • Resolutions: 0.130 mm / 5 mils
    • Interfaces: USB Keyboard; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232
    • Color: Black
  11. New Osaka Roda Karet Hidup (Roda Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  12. Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    DS2208-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT:DS2208-SR00007ZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZBRSHIELDED USB CABLE
    atribut:
    • Dimensions: 6x2.5x3.34inch
    • Light Source: 650nm visible laser diode
    • Scan Element Frequency: 50Hz
    • Voltage and Current:: 5volts ±10% at 130mA typical, 175mA max
    • Powert Source: Host power or external power supply
    • Scanner Type: Bi-directional
    • Scan Rate: 100 scans per second typical
    • Included Accecories: Yes, with Stand
    • Included Cables: Yes
  13. Kenmaster Palu Karet
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Palu Karet
    Deskripsi:
    Kenmaster Palu Karet Gagang Kayu Kuning 2 Sisi sangat cocok digunakan untuk pemasangan pada keramik lantai ataupun dinding. Terbuat dari bahan yang berkualitas dan bisa digunakan dalam jangkau waktu yang lama.
  14. Hikari Nr Rubber
    Mulai

    Rp12.900

    Hikari Nr Rubber
    atribut:
    • Material: Natural rubber (NR)
    • Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 100
    • Length (mm): 100
    • Working Temperature Range: -30 to 70degrees
    • Color: Black
    • Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
  15. BOSCH Foam Rubber Cutter
    Mulai

    Rp11.999.900

    BOSCH Foam Rubber Cutter
    Deskripsi:
    Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergaji
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Movement Speed When No Load (spm): 3.5
    • Rated Input Power (W): 350
    • Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
    • K3L License: Yes
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 79
  16. Legrand 2P+E Rubber Extension
    Mulai

    Rp1.699.900

    Legrand 2P+E Rubber Extension
    Deskripsi:
    Pengunci kebel bahan karet
    atribut:
    • Color: Black
    • Connection System: Screwed Terminal
    • Insert Direction: Straight
    • IP Protection: IP44
    • Material Quality: Thermoplastic
    • Material: Rubber
    • For Heavy Conditions According to VDE: Yes
    • Halogen Free: Yes
    • Suitable for Protective Contact Pin: No
  17. Yutaka Make Rubber Band
    Mulai

    Rp32.900

    Yutaka Make Rubber Band
    Deskripsi:
    -Easy to handle with good elasticity.-Standard item for binding. -For gathering and binding small items.
Daftar Harga harga karet Terbaru March 2026
KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretRp21.900
monotaro Karet GelangRp62.900
Hikari Rubber SheetRp58.900
Hikari Protective RubberRp21.900
monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)Rp23.900
TRUSCO Press Caster (Rubber Wheel) (Roda Karet)Rp169.900
Hikari Natural Rubber PlateRp13.900
monotaro Keset Karet LubangRp479.900
Hikari Rubber Plate, Natural, BlackRp13.900
Non Brand Karet GelangRp44.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)